Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B1018SS

Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P10B1018SS
Rubix :X600-1494617
Fabricant :894592
PIGNON 18 DT 10B1 (15,87) S INOX

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents18
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 18 DT 10B1 (15,87) S INOX


Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Alésage pilote pour pignon 10B1 -18 dents - Acier inoxydable

Points forts

Résistant à la corrosion

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents18
Code ISO10b-1
Matièreacier inoxydable
Diamètre de préalésage14 mm
Diamètre du moyeu70 mm
Diamètre de référence98,3 mm
Diamètre extérieur99 mm
Largeur totale30 mm
27,61 HT
/ unité
33,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours