Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B1025R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P28B1025R
Rubix :X600-1466798
EAN :3660338407529
PIGNON 28B-1 Z=25 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents25
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 28B-1 Z=25 DT DENTURE TREMPEE


PIGNON 28B-1 Z=25 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents25
Code ISO28b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre du moyeu160 mm
Diamètre de référence354,66 mm
Diamètre extérieur373 mm
Largeur totale75 mm
Diamètre de cercle de tête373 mm
653,40 € HT
/ 3 unités
784,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours