Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B1028
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA16B1028
Rubix :C600-1272794
Fabricant :857320
EAN :3660338125812


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 28 |
Documents
Détails articles : PIGNON 28 DT 16B1 (25,4) S MA 2517
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 28 |
| Code ISO | 16b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 110 mm |
| Diamètre de référence | 226,85 mm |
| Diamètre extérieur | 237,7 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 237,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,97 € HT
/ unité
98,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours