Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B1027
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P24B1027
Rubix :X600-1419688
EAN :3660338301568


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 27 |
Documents
Détails articles : PIGNON 27 DT 24B1 (38,1) S 38,1X25,4MM
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 27 |
| Code ISO | 24b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 328,19 mm |
| Diamètre extérieur | 343,2 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 343,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,90 € HT
/ 5 unités
266,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours