Références
Mecaline :P05B1016R
Rubix :X600-1467174
EAN :3660338402784

Détails articles : PIGNON 05B-1 Z=16 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 05B-1 Z=16 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 16 |
| Code ISO | 05b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 30 mm |
| Diamètre de référence | 41,01 mm |
| Diamètre extérieur | 44,3 mm |
| Largeur totale | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,80 € HT
/ 20 unités
75,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours