Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B2028
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P16B2028
Rubix :X600-1419825
EAN :3660338300196


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 28 |
Documents
Détails articles : PIGNON 28 DT 16B2 (25,4) D 25,4X17,02MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 28 |
| Code ISO | 16b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 226,85 mm |
| Diamètre extérieur | 237,7 mm |
| Largeur totale | 70 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 237,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 86,11 €
82,25 € HT
/ unité
98,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours