Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B3024

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P06B3024
Rubix :X600-1419999
EAN :3660338297137
PIGNON 24 DT 06B3 (9,525) T 9,525X5,72 MM

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents24
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 24 DT 06B3 (9,525) T 9,525X5,72 MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents24
Code ISO06b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage14 mm
Diamètre de référence72,97 mm
Diamètre extérieur77 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête77 mm
93,00 € HT
/ 10 unités
111,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours