Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B2025R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P28B2025R
Rubix :X600-1466762
EAN :3660338407543
PIGNON 28B-2 Z=25 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne44,45 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 28B-2 Z=25 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 28B-2 Z=25 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne44,45 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Code ISO28b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre du moyeu180 mm
Diamètre de référence354,66 mm
Diamètre extérieur373 mm
Largeur totale120 mm
Diamètre de cercle de tête373 mm
2 597,19 € HT
/ 3 unités
3 116,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours