Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B1050
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P28B1050
Rubix :X600-1418517
Fabricant :883289
EAN :3660338367069


Résumé technique
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 50 |
Documents
Détails articles : PIGNON 050 DT 28B1 (44,45) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 50 |
| Code ISO | 28b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre du moyeu | 180 mm |
| Largeur totale | 90 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 726 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 358,90 € HT
/ 3 unités
2 830,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours