Pignon pour chaîne standard européen Sati PD09034
Pignons doubles 8x3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :PD09034
Rubix :9692-1057570

Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 34 |
Documents
Détails articles : PIGNON 34 DT 08B2 (12,7) D
Pignon avec moyeu déporté pour chaînes doubles à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 34 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | acier |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 137,64 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,21 € HT
/ unité
44,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (42) jours