Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B3045

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P16B3045
Rubix :X600-1418579
Fabricant :883227
EAN :3660338366444
PIGNON 045 DT 16B3 (25,4) T

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents45
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 045 DT 16B3 (25,4) T


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents45
Code ISO16b-3
Matièregg25 fonte
Diamètre de préalésage44 mm
Diamètre du moyeu160 mm
Largeur totale100 mm
Diamètre de cercle de tête377,1 mm
2 205,70 € HT
/ 5 unités
2 646,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours