Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P05B2010
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P05B2010
Rubix :X600-1420060
EAN :3660338296529

Documents
Détails articles : PIGNON 10 DT 05B2 (8) D 8X3 MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 10 |
| Code ISO | 05b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 8 mm |
| Diamètre de référence | 25,89 mm |
| Diamètre extérieur | 29,2 mm |
| Largeur totale | 18 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 29,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,80 € HT
/ unité
3,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours