Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B3050
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P12B3050
Rubix :X600-1418597
Fabricant :883209
EAN :3660338366260


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 50 |
Documents
Détails articles : PIGNON 050 DT 12B3 (19,05) T
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 50 |
| Code ISO | 12b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 0 mm |
| Diamètre du moyeu | 140 mm |
| Largeur totale | 70 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 312,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 53,24 €
51,47 € HT
/ unité
61,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h