Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA20B1021

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA20B1021
Rubix :C600-1272840
Fabricant :857367
EAN :3660338126277
PIGNON 21 DT 20B1 (31,75) S MA 2517

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents21
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 21 DT 20B1 (31,75) S MA 2517


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents21
Code ISO20b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu108 mm
Diamètre de référence213,04 mm
Diamètre extérieur228,2 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête228,2 mm
80,68 € HT
/ unité
96,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h