Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B3020
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P32B3020
Rubix :X600-1419453
EAN :3660338303913


Résumé technique
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 20 |
Documents
Détails articles : PIGNON 20 DT 32B3 (50,8) T 50,8X30,99MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 20 |
| Code ISO | 32b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 324,71 mm |
| Diamètre extérieur | 345,2 mm |
| Largeur totale | 180 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 345,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 116,35 € HT
/ 3 unités
2 539,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours