Références
Mecaline :P12B1008R
Rubix :X600-1466910
EAN :3660338405174


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 8 |
Détails articles : PIGNON 12B-1 Z=8 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 12B-1 Z=8 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 8 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 12 mm |
| Diamètre du moyeu | 31 mm |
| Diamètre de référence | 49,78 mm |
| Diamètre extérieur | 57,6 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,00 € HT
/ 20 unités
100,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours