Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B1011R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P16B1011R
Rubix :X600-1466848
EAN :3660338405990
PIGNON 16B-1 Z=11 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents11
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 16B-1 Z=11 DT DENTURE TREMPEE


PIGNON 16B-1 Z=11 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents11
Code ISO16b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre du moyeu61 mm
Diamètre de référence90,14 mm
Diamètre extérieur99,5 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête99,5 mm
130,00 HT
/ 10 unités
156,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours