Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA10B1057
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA10B1057
Rubix :C600-1269401
Fabricant :857216
EAN :3660338124792


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 57 |
Documents
Détails articles : PIGNON 57 DT 10B1 (15,87) S MA 2012
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 57 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre du moyeu | 100 mm |
| Diamètre de référence | 288,18 mm |
| Diamètre extérieur | 296 mm |
| Largeur totale | 32 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 296 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,61 € HT
/ unité
89,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours