Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1048
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P12B1048
Rubix :X600-1418601
Fabricant :883205
EAN :3660338366222


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 48 |
Documents
Détails articles : PIGNON 048 DT 12B1 (19,05) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 48 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 23 mm |
| Diamètre du moyeu | 110 mm |
| Largeur totale | 56 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 300,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 48,09 €
46,06 € HT
/ unité
55,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours