Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2019SS

Pignon à alésage pilote Duplex - Acier inoxydable

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P08B2019SS
Rubix :X600-1494587
Fabricant :894583
PIGNON 19 DT 08B2 (12,7) D INOX

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents19
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 19 DT 08B2 (12,7) D INOX


Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Duplex.
Alésage pilote de pignon 08B2 - 19 dents - Acier inoxydable

Points forts

Résistant à la corrosion

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents19
Code ISO08b-2
Matièreacier inoxydable
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre du moyeu62 mm
Diamètre de référence81,7 mm
Diamètre extérieur82 mm
Largeur totale35 mm
28,28 € HT
/ unité
33,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours