Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1012
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P12B1012
Rubix :C600-1281287
Fabricant :866029
EAN :3660338202155


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 12 |
Documents
Détails articles : PIGNON 12 DT 12B1 (19,05) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 12 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 14 mm |
| Diamètre de référence | 73,6 mm |
| Diamètre extérieur | 81,5 mm |
| Largeur totale | 35 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 81,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,39 € HT
/ unité
10,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h