Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2011
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P12B2011
Rubix :C600-1281311
Fabricant :866053
EAN :3660338202391


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 11 |
Documents
Détails articles : PIGNON 11 DT 12B2 (19,05) D
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 11 |
| Code ISO | 12b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre de référence | 67,61 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur totale | 50 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,21 € HT
/ unité
15,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours