Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B3015
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P24B3015
Rubix :X600-1419638
EAN :3660338302060


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 15 |
Documents
Détails articles : PIGNON 15 DT 24B3 (38,1) T 38,1X25,4MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 15 |
| Code ISO | 24b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 183,26 mm |
| Diamètre extérieur | 198,2 mm |
| Largeur totale | 150 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 198,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 87,99 €
84,81 € HT
/ unité
101,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h