Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B2012
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P24B2012
Rubix :X600-1419670
EAN :3660338301742


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 12 |
Documents
Détails articles : PIGNON 12 DT 24B2 (38,1) D 38,1X25,4MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 12 |
| Code ISO | 24b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 147,22 mm |
| Diamètre extérieur | 162 mm |
| Largeur totale | 100 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 162 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,35 € HT
/ unité
109,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours