Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2038
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P06B2038
Rubix :C600-1281164
Fabricant :865906
EAN :3660338200922


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 38 |
Documents
Détails articles : PIGNON 38 DT 06B2 ( 9,52) D
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 38 |
| Code ISO | 06b-2 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre de référence | 115,34 mm |
| Diamètre extérieur | 119,5 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 119,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 8,27 €
7,91 € HT
/ unité
9,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours