Références
Mecaline :P08B2038R
Rubix :X600-1466981
EAN :3660338404283


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 38 |
Détails articles : PIGNON 08B-2 Z=38 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 08B-2 Z=38 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 38 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 23 mm |
| Diamètre du moyeu | 90 mm |
| Diamètre de référence | 153,8 mm |
| Diamètre extérieur | 158,6 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 158,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
549,80 € HT
/ 10 unités
659,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours