Références
Mecaline :P24B1030R
Rubix :X600-1466578
EAN :3660338407253


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 30 |
Détails articles : PIGNON 24B-1 Z=30 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 24B-1 Z=30 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 30 |
| Code ISO | 24b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 40 mm |
| Diamètre du moyeu | 150 mm |
| Diamètre de référence | 364,5 mm |
| Diamètre extérieur | 379,5 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 379,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
911,25 € HT
/ 5 unités
1 093,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours