Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B1095
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P10B1095
Rubix :X600-1418610
Fabricant :883196
EAN :3660338366130


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 95 |
Documents
Détails articles : PIGNON 095 DT 10B1 (15,87) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 95 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | gg25 fonte |
| Largeur totale | 56 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 41,56 €
40,18 € HT
/ unité
48,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours