Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B3029
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P12B3029
Rubix :X600-1419857
EAN :3660338299872


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 29 |
Documents
Détails articles : PIGNON 29 DT 12B3 (19,05) T 19,05X11,68MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 29 |
| Code ISO | 12b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 176,19 mm |
| Diamètre extérieur | 184,1 mm |
| Largeur totale | 70 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 184,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
718,50 € HT
/ 10 unités
862,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours