Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA20B1030

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA20B1030
Rubix :C600-1272844
Fabricant :857371
EAN :3660338126314
PIGNON 30 DT 20B1 (31,75) S MA 3020

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents30
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 30 DT 20B1 (31,75) S MA 3020


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents30
Code ISO20b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu150 mm
Diamètre de référence303,75 mm
Diamètre extérieur318,9 mm
Largeur totale51 mm
Diamètre de cercle de tête318,9 mm
171,06 € HT
/ unité
205,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours