Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B3030
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P06B3030
Rubix :X600-1419993
EAN :3660338297199


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 30 |
Documents
Détails articles : PIGNON 30 DT 06B3 (9,525) T 9,525X5,72 MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 30 |
| Code ISO | 06b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 14 mm |
| Diamètre de référence | 91,12 mm |
| Diamètre extérieur | 94,7 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 94,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 6,88 €
6,54 € HT
/ unité
7,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours