Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P05B2033
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P05B2033
Rubix :X600-1420037
EAN :3660338296758

Documents
Détails articles : PIGNON 33 DT 05B2 (8) D 8X3 MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 33 |
| Code ISO | 05b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 12 mm |
| Diamètre de référence | 84,16 mm |
| Diamètre extérieur | 87,5 mm |
| Largeur totale | 22 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 87,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,12 € HT
/ unité
9,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours