Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B3018
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P12B3018
Rubix :C600-1281333
Fabricant :866075
EAN :3660338202612


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 18 |
Documents
Détails articles : PIGNON 18 DT 12B3 (19,05) T
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 18 |
| Code ISO | 12b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 109,71 mm |
| Diamètre extérieur | 118 mm |
| Largeur totale | 70 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 118 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 29,61 €
28,53 € HT
/ unité
34,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours