Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B2026
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA16B2026
Rubix :C600-1272813
Fabricant :857339
EAN :3660338126000


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 26 |
Documents
Détails articles : PIGNON 26 DT 16B2 (25,4) D MA 3020
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z26 Double rangee
Applications
Pour les transmissions par chaîne
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 26 |
| Code ISO | 16b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 140 mm |
| Diamètre de référence | 210,72 mm |
| Diamètre extérieur | 221,6 mm |
| Largeur totale | 51 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 221,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 37,75 €
36,06 € HT
/ unité
43,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours