Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2020
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P08B2020
Rubix :C600-1281211
Fabricant :865953
EAN :3660338201394


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 20 |
Documents
Détails articles : PIGNON 20 DT 08B2 (12,7) D
Pignon Pre-Aleses 20 DT 08B2 (12,7) DUPLEX
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 20 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 14 mm |
| Diamètre de référence | 81,19 mm |
| Diamètre extérieur | 85,8 mm |
| Largeur totale | 35 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 85,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,24 € HT
/ unité
15,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h