Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B3024R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P16B3024R
Rubix :X600-1466835
EAN :3660338406638
PIGNON 16B-3 Z=24 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents24
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 16B-3 Z=24 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 16B-3 Z=24 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents24
Code ISO16b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage24 mm
Diamètre du moyeu130 mm
Diamètre de référence194,59 mm
Diamètre extérieur205,5 mm
Largeur totale100 mm
Diamètre de cercle de tête205,5 mm
2 668,20 € HT
/ 15 unités
3 201,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours