Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B1050

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P32B1050
Rubix :X600-1418504
Fabricant :883302
EAN :3660338367199
PIGNON 050 DT 32B1 (50,88) S

Résumé technique

Pas de chaîne50,8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents50
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 050 DT 32B1 (50,88) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne50,8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents50
Code ISO32b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre du moyeu180 mm
Largeur totale100 mm
Diamètre de cercle de tête831,8 mm
3 195,81 € HT
/ 3 unités
3 834,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours