Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2057
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P12B2057
Rubix :C600-1281329
Fabricant :866071
EAN :3660338202575


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 57 |
Documents
Détails articles : PIGNON 57 DT 12B2 (19,05) D
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 57 |
| Code ISO | 12b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 345,81 mm |
| Diamètre extérieur | 355,4 mm |
| Largeur totale | 51 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 355,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 65,69 €
63,57 € HT
/ unité
76,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours