Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2033

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B2033
Rubix :X600-1419925
EAN :3660338299193
PIGNON 33 DT 10B2 (15,875) D 15,875X9,65MM

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents33
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 33 DT 10B2 (15,875) D 15,875X9,65MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents33
Code ISO10b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence167 mm
Diamètre extérieur174,5 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête174,5 mm
45,84 € HT
/ unité
55,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours