Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B2016
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P16B2016
Rubix :C600-1281363
Fabricant :866105
EAN :3660338202919


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 16 |
Documents
Détails articles : PIGNON 16 DT 16B2 (25,4) D
Pignon Pre-Aleses 13 DT 16B2 (25,4) DUPLEX
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 16 |
| Code ISO | 16b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 130,2 mm |
| Diamètre extérieur | 141 mm |
| Largeur totale | 70 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 141 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,91 € HT
/ unité
70,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours