Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA10B1095

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA10B1095
Rubix :C600-1269403
Fabricant :857218
EAN :3660338124815
PIGNON 95 DT 10B1 (15,87) S MA 2517

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents95
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 95 DT 10B1 (15,87) S MA 2517


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents95
Code ISO10b-1
Matièregg25 fonte
Diamètre du moyeu110 mm
Diamètre de référence480,14 mm
Diamètre extérieur488,5 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête488,5 mm
881,91 € HT
/ 3 unités
1 058,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours