Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B2045R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P16B2045R
Rubix :X600-1466870
EAN :3660338406522
PIGNON 16B-2 Z=45 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents45
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 16B-2 Z=45 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 16B-2 Z=45 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents45
Code ISO16b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage39 mm
Diamètre du moyeu140 mm
Diamètre de référence264,12 mm
Diamètre extérieur377,1 mm
Largeur totale70 mm
Diamètre de cercle de tête377,1 mm
452,60 € HT
/ unité
543,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours