Références
Mecaline :PMA10B2038R
Rubix :X600-1466722
EAN :3660338408410


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 38 |
Détails articles : PIGNON 10B-2 Z=38 MA2517 DENTURE TREMPEE
Les pignons Mecaline à alésage conique avec des dents trempées sont fabriqués en acier C45. Les pignons en fonte sont produits pour accepter des buses coniques. Disponibles en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 10B-2 Z=38 MA2517 RENFORCE
Points forts
Acier
Applications
Utilisation de produits à chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 38 |
| Code ISO | 10b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 108 mm |
| Diamètre de référence | 192,24 mm |
| Diamètre extérieur | 199,2 mm |
| Largeur totale | 32 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 199,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
975,60 € HT
/ 10 unités
1 170,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours