Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B3015
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P12B3015
Rubix :C600-1281331
Fabricant :866073
EAN :3660338202599


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 15 |
Documents
Détails articles : PIGNON 15 DT 12B3 (19,05) T
Pignon Pre-Aleses 15 DT 12B3 (19,05) TRIPLEX
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 15 |
| Code ISO | 12b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 91,63 mm |
| Diamètre extérieur | 99,8 mm |
| Largeur totale | 70 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 99,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 24,97 €
23,99 € HT
/ unité
28,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h