Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B1036
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P06B1036
Rubix :C600-1281143
Fabricant :865885
EAN :3660338200717


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 36 |
Documents
Détails articles : PIGNON 36 DT 06B1 ( 9,52) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 36 |
| Code ISO | 06b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre de référence | 109,29 mm |
| Diamètre extérieur | 113,4 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 113,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,28 € HT
/ unité
14,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h