Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2040R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P06B2040R
Rubix :X600-1467117
EAN :3660338403484
PIGNON 06B-2 Z=40 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents40
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 06B-2 Z=40 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 06B-2 Z=40 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents40
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage19 mm
Diamètre du moyeu90 mm
Diamètre de référence136,55 mm
Diamètre extérieur125,5 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête125,5 mm
232,40 € HT
/ 10 unités
278,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours