Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B2038
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P16B2038
Rubix :C600-1281371
Fabricant :866113
EAN :3660338202995


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 38 |
Documents
Détails articles : PIGNON 38 DT 16B2 (25,4) D
Alésage pilote d’anneau 16B2 - 38 dents - Acier C45
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 38 |
| Code ISO | 16b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 307,59 mm |
| Diamètre extérieur | 320,7 mm |
| Largeur totale | 70 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 320,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,89 € HT
/ unité
320,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h