Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B1026R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P24B1026R
Rubix :X600-1466708
EAN :3660338407239
PIGNON 24B-1 Z=26 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents26
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 24B-1 Z=26 DT DENTURE TREMPEE


PIGNON 24B-1 Z=26 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents26
Code ISO24b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre du moyeu150 mm
Diamètre de référence316,08 mm
Diamètre extérieur331 mm
Largeur totale60 mm
Diamètre de cercle de tête331 mm
704,15 € HT
/ 5 unités
844,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours