Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B1060

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P32B1060
Rubix :X600-1418498
Fabricant :883308
EAN :3660338367250
PIGNON 060 DT 32B1 (50,88) S

Résumé technique

Pas de chaîne50,8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents60
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 060 DT 32B1 (50,88) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne50,8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents60
Code ISO32b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre du moyeu200 mm
Largeur totale110 mm
Diamètre de cercle de tête993,4 mm
4 547,13 € HT
/ 3 unités
5 456,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours