Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P05B2032

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P05B2032
Rubix :X600-1420038
EAN :3660338296741
PIGNON 32 DT 05B2 (8) D 8X3 MM

Résumé technique

Pas de chaîne8 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents32
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 32 DT 05B2 (8) D 8X3 MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne8 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents32
Code ISO05b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre de référence81,61 mm
Diamètre extérieur84,9 mm
Largeur totale22 mm
Diamètre de cercle de tête84,9 mm
73,60 € HT
/ 20 unités
88,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours